Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Gerätedose 16A 70mm mit 30mm Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2352024
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1075-04
EAN/GTIN:
     4013456111707
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Installationsart: Basis-Installation, Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte, Tiefe: 50 mm Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: CEE, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 70 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1075-04
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 4,29466*
€ 5,22466*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 5,3348*
€ 6,4648*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,56*
1
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,66*
Lager 5497
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,7329*
€ 7,1229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1229*
€ 8,47625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7029*
€ 7,97645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4329*
€ 7,65515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1329*
€ 7,29815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8829*
€ 7,00065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7329*
€ 5,63215
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.