Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2251414 Herst.-Nr.: LP45 EAN/GTIN: 4012195112440 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung zum Verschluss einer quadratischen Montageöffnung Modul 45 in einer Gerätebecher-Abdeckplatte. Farbe: schwarz, Installationstechnik: Rastermaß 45, Werkstoff: Polyamid (PA), Befestigungsart: rasten, mit Beschriftungsfeld: false, Länge der Abdeckplatte: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | LP45 | Ident Code: | 7407584 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 10 | | € 4,98* | ab € 1,51* | € 2,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,44* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,46* | € 2,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|