| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2200809 Herst.-Nr.: L22357035 EAN/GTIN: 4012740114417 |
| |
|
| | |
| Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm lichtgrau. Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. Farbe: grau, Breite: 150 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 110 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L22357035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,67* | € 18,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,85* | € 18,19* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,93* | € 18,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,12* | € 18,60* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 13,28* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|