| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2189374 Herst.-Nr.: LFF2003539016 EAN/GTIN: 4012740012973 |
| |
|
| | |
| Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 33 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 20 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LFF2003539016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,78* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,91* | € 4,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,52* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,26* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|