| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2125114 Herst.-Nr.: SMSKU-E32 EAN/GTIN: 4013960179903 |
| |
|
| | |
| SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 50 Stck. Größe: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMSKU-E32 | Ident Code: | 22250032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 1,40* | € 1,78* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,77446* | € 2,24446* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,70* | € 2,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,77* | € 2,71* | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,198* | € 2,758* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|