| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2109084 Herst.-Nr.: SM-E25 EAN/GTIN: 4013960165524 |
| |
|
| | |
| SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: schwarz, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: brüniert, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: true, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 50 Stck. Größe: 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SM-E25 | Ident Code: | 20250025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,54661* | € 1,96661* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,82* | € 2,79* | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,244* | € 2,824* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,86* | € 2,85* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,29* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|