| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2102583 Herst.-Nr.: IK25AL EAN/GTIN: 4046933001161 |
| |
|
| | |
| Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Überkopfmontagen mit Schraub-Rohrschellen IPA... durchzuführen. für Steckrohr-IEC: IESR... AL für Gewinderohr-IEC: IEGR... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 25 mm Breite B: 29,2 mm Tiefe T: 18 mm Höhe H: 30,6 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1: 22,2 mm Befestigungslochung: 6,5 x 12 mm Oberfläche: stranggepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5 Außendurchmesser: 25 mm, Drehbar: false, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Aluminium, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IK25AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 1,56* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,98* | € 1,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,05787* | € 1,68787* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,98* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|