| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2102567 Herst.-Nr.: IESB32AL EAN/GTIN: 4046933000966 |
| |
|
| | |
| Steckrohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von gesteckten 90° Eckverbindungen von Steck- und Muffenrohren, seewasserbeständig und hohe Korrosionsbeständigkeit. für Steckrohr-IEC: IESR... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 32 mm Innen-Ø Di: 29,2 mm Materialstärke t: 1,2 mm Innenradius Ri: 90 mm Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. EN AW 5049 T5 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 29 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Radius: 90 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IESB32AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,84561* | € 7,04561* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,92* | € 7,15* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 4,96* | € 7,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,58* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|