Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Steckbogen M32 beidseitig gemufft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427872
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IESB 32 AL
EAN/GTIN:
     4046933000966
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Winkelstück
Steckrohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von gesteckten 90? Eckverbindungen von Steck- und Muffenrohren, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Steckrohr-IEC : IESR ... AL fur Muffenrohr-fm : FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 32 mm Innen-? Di : 29,2 mm Materialstarke t : 1,2 mm Innenradius Ri : 90 mm Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. EN AW 5049 T5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,75*
Lager 1886
132
€ 6,40*
ab € 4,88561*
€ 7,03561*
1 Tag
32
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 7,13*
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 4,96*
€ 7,16*
3 Tage
79
€ 6,50*
ab € 8,55*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03561*
€ 8,37238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55561*
€ 7,80118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33561*
€ 7,53938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15561*
€ 7,32518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78561*
€ 6,88488
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88561*
€ 5,81388
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.