Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1773777 Herst.-Nr.: K5510.1 EAN/GTIN: 4049759000011 |
| |
|
| | |
| Das geschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7 Gegossene Knickschutztülle (patentiert) Längenaufdruck auf der Tülle Halogenfrei: true, Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 1 m, Mantel-Farbe: grau, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: grau, Rasthebelschutz: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: true, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | EFB Elektronik GmbH | Produkt Typ: | K5510.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,16* | € 1,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,20* | € 1,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 1,28* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|