Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Mini Arbeitslampe HUPlight4 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1768552
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     130336
EAN/GTIN:
     4011923579005
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Mini Arbeitslampe „HUPlight4“• Akku Li-Ion 1.800 mAH 3,7 V • LED 4 Watt • ca. 200 Lumen Lichtleistung • ca. 3 Stunden Betriebsdauer • Laden des Lampenakkus über Micro-USB-Port • abwinkelbarer Standfuß • doppel Magnethalterung • Haken zum Befestigen und Einhängen • Immer & überall dabei Mit Steckdose: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, mit Stativhalterung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
130336
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 29,94*
€ 42,19*
Lager 5497
4
€ 4,98*
ab € 33,59*
€ 46,58*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.