| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1764841 Herst.-Nr.: 211228 EAN/GTIN: 4011923504762 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider VDE, mit Federgelenk• zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig • nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet • Chrom Vanadium Stahl • Gelenkfeder selbstöffnend • enorme Schneidleistung bei reduziertem Kraftaufwand • nicht für Massivleiter Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 15 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt: 70 mm², geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Gesamtlänge: 230 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Abisolierfunktion: false, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 211228 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 50,91* | € 67,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 69,18* | € 88,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|