| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1764336 Herst.-Nr.: 211223 EAN/GTIN: 4011923402426 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider VDE• zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig • Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen • Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich • Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel • nicht für Massivleiter Art. 211225 (Art. 211223) • Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 10 mm (Ø 12 mm) • Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²) • Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²) • Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²) • Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²) • Al mehrdrähtig max. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²) Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 12 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt: 35 mm², geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Gesamtlänge: 200 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Abisolierfunktion: true, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 211223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |