| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1518005 Herst.-Nr.: 200089 EAN/GTIN: 4011923065300 |
| |
|
| | |
| Kabelschneiderzum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mit Ratschenübersetzung Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 32 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt: 185 mm², geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: true, Gesamtlänge: 230 mm, Ausführung/Betätigung: Ratschenausführung mechanisch, Schutzisoliert 1000 V: false, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 1-Komponenten, mit Abisolierfunktion: false, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: true Ø: 32 mm²: bis 185 Maße L (mm): 230 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 200089 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere haupa, kabelschere, kabelschere 230mm, Hebelvornschneider, Handschneidegerät, Blechnager, Rohrabschneider, Vornschneider |
| | |
| |