Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnbettset 1-450W prof.l DTIF 3,0qm mit DEVIreg Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1401558
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0820
EAN/GTIN:
     5703466216545
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dünnbett-Set mit Touch Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung: EN 60335-2-96, Fläche 3,0 m², 0,5 x 6,0 m Breite: 500 mm, Ausführung: Heizkabel, Leistung: 150 W/m², Stärke: 3,5 mm, Selbstklebend: true, Fläche: 3 m², Länge: 6000 mm, Heizleiterbelastung: 11 W/m, mit Trägermatte: true, Fixierung des Heizleiters: geklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter: 4000 mm, Widerstand: 118 Ohm, mit Regler: true, Anschlussleistung: 450 W, Anschlussspannung: 230 V, geeignet als Freiflächenheizung: false, geeignet als Dachflächenheizung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Danfoss GmbH (Devi)
Produkt Typ:
140F0820
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 393,94*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 357,48*
€ 405,35*
Frei Haus
ab € 366,85*
€ 413,72*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 371,31*
€ 418,10*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 398,26*
€ 448,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,21*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,77*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.