| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1223824 Herst.-Nr.: BR6513049010 EAN/GTIN: 4012740897594 |
| |
|
| | |
| Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in reinweiß. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 130 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: true, Winkel: 90°, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6513049010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |