Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Leiter-Material: Cu, blank, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Schutzleiter: true, Bewehrung/Armierung: ohne, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Tragorgan: ohne, Isolationserhalt: nein, Zul. max. Leitertemperatur: 70 °C, Schutzhülle: ohne, Außendurchmesser ca.: 9,4 mm, CU-Zahl: 7,2 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 9,4 Kupfer (kg/100m): 7,2 ** Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | NYM-J3X2,5 ECA | Ident Code: | 0200090200100 |
|