| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1123062 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-K1,5SW ECA EAN/GTIN: 4035996009221 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 2,8 mm, Ader-Farbe: schwarz, CU-Zahl: 1,44 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Kupfer (kg/100m): 1,44** Außen-Ø (mm): 2,8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-K1,5SW ECA | Ident Code: | 0400350200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, h07v-k 1,5 qmm schwarz 100m, h07v-k, h07v-k 1,5mm schwarz, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 17,47* | € 24,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 18,57* | € 25,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,82* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1747* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|