| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1121065 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-U1,5BR ECA EAN/GTIN: 4035996010562 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 2,7 mm, Ader-Farbe: braun, CU-Zahl: 1,44 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 2,7 Kupfer (kg/100m): 1,44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-U1,5BR ECA | Ident Code: | 0400950200100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht h07v-u 1x1,5 braun, schaltdraht, schaltdraht 1,5 mm², KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 16,03* | € 22,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,51* | € 27,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,37* | € 27,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,47* | € 51,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1603* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|