| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1121062 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-U1,5SW ECA EAN/GTIN: 4035996010623 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 2,7 mm, Ader-Farbe: schwarz, CU-Zahl: 1,44 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 2,7 Kupfer (kg/100m): 1,44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-U1,5SW ECA | Ident Code: | 0401000200100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 16,09* | € 22,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,18* | € 26,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,07* | € 49,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,98* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1609* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|