Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader 4mm² 100m Ring schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1056671
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     MULTI-STANDARD-SC2.1-1X4SW
EAN/GTIN:
     4044774696393
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit 'Aderendhülsen XL, isoliert', Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: HAR H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1, Ölbeständig, Leiter-Nennquerschnitt: 4 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: true, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...70 °C, Ader-Farbe: schwarz, Nennspannung U0: 450 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 4,6 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
MULTI-STANDARD-SC2.1-1X4SW
Ident Code:
4160601/100
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 1x4 schwarz, h07v-k lapp kabel, h07v-k, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,64807*
€ 0,82807*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,7163*
€ 0,9163*
Lager 5497
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,7466*
€ 0,9466*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,64498*
€ 1,04498*
3 Tage
405
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,84*
€ 1,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9466*
€ 1,12645
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7466*
€ 0,88845
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 94,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.