Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Original schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8710103732075
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD6554
EAN/GTIN:
     8710103732075
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Original schwarz Kaffeepadmaschine

Philips Senseo Original Padmaschine schwarz

Kaffeestärkewahl

Crema Plus

Kaffee-Boost-Technologie

Für 1 oder 2 Tassen auf Knopfdruck

Automatische Endabschaltung nach 30 Minuten

Abnehmbarer, transparenter Wassertank: 0,7 l / 5 Tassen

Spülmaschinenfeste Teile

Brühzeit für 1 Tasse: 30 Sek.

Brühzeit für 2 Tassen: < 60 Sek.

Leistung: 1450 W

Spannung: 220 - 240 V

geringer Energieverbrauch

Produktabmessungen (BxTxH): 213 x 315 x 330  mm

 

Weitere Suchbegriffe: philips kaffeepad automat, kaffeepad automat, Kaffeemaschine, Kaffeepads, Padmaschine, Senseo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.