Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Cremiger Kakao Drink Kakaopulver 1Kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8445290892218
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12565256
EAN/GTIN:
     8445290892218
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Instant-Getränke
Instantgetränk
Beutel mit 1000g Kakaopulver Nestle Cremiger Kakao Drink

NESTLÉ CREMIGER KAKAO DRINK zeichnet sich besonders durch ein cremiges Mundgefühl, eine feine Kakaonote und eine angenehme Süße aus. Diese sensorischen Eigenschaften bieten idealen Schokoladengenuss für den Konsumenten.

Dosierempfehlung für Automaten: 24g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

EAN: 761303132282

Hersteller-Artikelnummer: 12025577

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Geeignet für alle Kaffeeautomaten, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

 

Hinweis:

Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.

Allergenehinweis:

Laktose, Milcheiweiß. Kann GLUTEN enthalten.

Technische Daten

unter Schutzatmosphäre verpackt

VerkehrsbezeichnungKakaohaltiges Getränkepulver für Automaten

Weitere Suchbegriffe: Kakao, Kakao-Pulver, Kakaopulver, nesquik automatenkakao, automaten kakao, Kakohaltiges Getraenkepulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,39* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,85*
€ 30,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,30*
€ 26,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,77*
€ 19,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,64*
€ 15,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,84*
€ 12,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,50*
€ 11,24
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,17*
€ 9,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,39*
€ 7,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.