Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESTLÉ Partners Blend Choc - FAIRTRADE Kakaopulver 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild detailansicht
Produktbild detailansicht
Artikel-Nr.:
     549-7613036460675
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12366319
EAN/GTIN:
     7613036460675
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Beutel mit 1000g Kakaopulver Partners Blend Choc von Nestle.

NESTLÉ Partners Blend Choc Fairtrade-Kakaopulver ist ein fair gehandeltes Premiumkakogetränk von Nestlé. Erlesene Kakaobohnen aus besten Anbaugebieten sorgen für seinen unvergleichlich runden Geschmack, der hochwertigen Kakao aus der Dominikanischen Republik mit einer cremig-zarten Milchnote verbindet. Nestlé PARTNERS\' BLEND Typ CHOC bietet Kakao-Liebhabern vollendeten Genuss bei gutem Gewissen! Dieser Kakao trägt das FAIRTRADE-Siegel und steht daher für nachhaltigen Anbau und Handel.

NESTLÉ Partners Blend Choc Fairtrade-Kakaopulver ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kakaopulver hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 40 Tassen á 180 ml.

 

Dosierempfehlung für Automaten: 23,0g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Geeignet für NESCAFE Angelo XS, BusinessStar und XXOC sowie alle Kaffeeautomaten, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Zutaten:

Zucker, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao (11%), Glukosesirup, gehärtetes Pflanzenfett, Milcheiweiß, Salz, Trennmittel E341, Stabilisator E340, Emulgator E471, Aroma

Hinweis:

Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.

Allergenehinweis:

Laktose, Milcheiweiß- Kann GLUTEN enthalten.

Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, nesquik automatenkakao, automaten kakao, fairtrade, Kakohaltiges Getraenkepulver, Nestle, Partners Blend Choc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,66* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,37*
€ 31,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,83*
€ 26,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,04*
€ 22,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,93*
€ 19,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,83*
€ 14,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,32*
€ 12,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,69*
€ 11,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,66*
€ 9,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.