| |
|
| Artikel-Nr.: 549-7610917155705 Herst.-Nr.: 15570 EAN/GTIN: 7610917155705 |
| |
|
| | |
| Jura GIGA X8c G2 Black Farbe: Aluminium Schwarz Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von größeren Kaffeespezialitäten, 4,3" Touchscreen-Farbdisplay, 2 Latte macchiati / Cappuccini / Milchkaffee auf Knopfdruck, Fest- und Abwasseranschluss, integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme, Smart Connect ab Werk eingebaut, Gewicht: 19 kg, Maße (B x H x T): 32 x 56,5 x 49,7 cm Anschlusswerte: 240 V~ / 2700 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat jura, großkaffeeautomat, Bohnen,, Büro,, Cappuccino,, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Jura,, Kaffeeautomat,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kleingastronomie,, kompakt,, Mahlwerk,, Miete,, One, Touch, Wassertank,, WE 8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.246,27* | € 5.433,19* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.749,23* | € 5.434,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.298,83* | € 5.486,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.303,35* | € 5.490,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|