Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Blue LB 2600 Kaffeeautomat für Lavazza Blue Kapseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260396570716
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     200190
EAN/GTIN:
     4260396570716
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Mit der Lavazza LB 2600 bringt die italienische Traditionsrösterei Luigi Lavazza einen revolutionier einfach zu bedienenden Kaffeeautomaten fürs Büro auf den Markt.

Die Lavazza LB 2600 besticht durch ihr attraktives Äußeres, einer unglaublichen Kaffeequalität dank den Lavazza Blue Kaffeekapseln und die Zubereitung von 8 Heißgetränken in drei verschiedenen Tassenmengen - Small, Medium und Large.

Der Kaffee wird dabei aus den bekannten Lavazza Blue Kapseln hergestellt. Diese sorgen für gleichbleibend hohe Quslität und bieten eine Auswahl von 6 Sorten Kaffee.

Durch den Einsatz eines hochwertigen Milchpulvers oder Toppings sowie eine Kakakopulvers lassen sich folgende 8 Heißgetränkepezialitäten auf Knopfdruck zubereiten:

  • Cappuccino
  • Latte Macchiato
  • MoccaCino (ein Cappuccino mit einem Schuß Kakao)
  • Kakao
  • Kaffee schwarz
  • Kaffee weiß
  • Espresso
  • Espresso Macchiato

Ein großer, leicht entnehmbarer 4 Liter -Wassertank mit Haltebügel lässt das Wasserfüllen zum Kinderspiel werden und ist ausreichend bemessen für den Büroalltag. Ebenso der Auffangbehälter für die Lavazza Blue Kapseln der bis zu 25 Kaffeekapseln sammeln kann.

Die Lavazza BLUE LB 2600 Kaffeemaschine in stilvollem Design eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Büros und Unternehmen, die sich eine zuverlässige und professionelle Maschine wünschen.

Neben exzellentem Espresso bereitet sie eine Vielfalt köstlicher Kaffee-Spezialitäten sowie heiße Schokolade zu. Dank ihres großen Touchpanels ist sie einfach in der Bedienung und ermöglicht eine intuitive Getränkeauswahl.

>p>Die BLUE Kapseln werden manuell eingelegt und dabei wird die Kaffeesorte ganz nach individuellem Geschmack ausgewählt.

 

Über das große beleuchtete Touchpanel wählt man die Kaffee-Spezialität und die passende Tassengröße. Die bildhaften Darstellungen ermöglichen eine intuitive und einfache Auswahl.

Die Maschine ermöglicht das Befüllen und Pflegen ?mit nur wenigen Handgriffen. Darüber hinaus unterstützt ein Reinigungsprogramm die tägliche Reinigung.

Die Maschine kann optional mit einem Frischmilch-Modul, einem Zahlungssystem und einem Telemetrie-Anschluss erweitert werden. Außerdem ist sie dank ihres Standard-Stromanschlusses und des Wassertanks an vielen Orten einsetzbar.

Die Getränkevielfalt lässt keine Wünsche offen.

Die LB 2600 ist wie eine kleine Caffè-Bar im Bu?ro. Mit ihr lassen sich spielend leicht die echt italienischen Caffè-Spezialitäten Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Moccacino und auch Choco zubereiten.

Technische Daten

Gewicht: 20 Kg

Farbe:schwarz

Maße in cm: H 55,5 x B 30,5 x T 41,5

Spülprogramm: ja

Produktbehälter: 2 (1x Milchpulver, 1x Kakaopulver)

Sachmängelgewährleistung: 12 Monate

  • Manuelles Einlegen der Kapsel
  • Automatischer Auswurf gebrauchter Kapseln in den Auffangbehälter
  • Auffangbehälter für bis zu 25 Kapseln
  • Fassungsvermögen der Tropfschale etwa 0,5 l; einfach separat zu entnehmen
  • Durchlauferhitzer
  • Lösliche Produkte: 2 Behälter zu je 1,5 l
  • Verstellbares Tassenabstellgitter: 80 mm/ 140 mm
  • 8 Getränkeanwahlen + Vorwahl Getränkegröße:
  • Hinterleuchtetes Touchpanel zur Getränkeauswahl
  • Herausnehmbarer 4-l-Wassertank mit optionaler
  • Verwendung eines Brita Wasserfilters
  • Energieeffizienz A++
  • Speedmix-Technologie
  • USB Flashport Schnittstelle
  • Weitere Optionen: Anschluss an Zahlungssysteme,
  • Telemetrie und Frischmilchmodul
  • Tassenleistung: bis zu 50 Tassen pro Tag
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat bis 50 tassen, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat 4l, 2600,, Blue,, Bohnen,, Büro,, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Kaffeeautomat,Lavazza,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kapselautomat,Blue-System,, Kleingastronomie,, kompakt,, LB, Mahlwerk,, Miete,, Wassertank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 967,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,61*
€ 2.047,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,87*
€ 1.738,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,78*
€ 1.526,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,08*
€ 1.372,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.100,67*
€ 1.309,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.037,77*
€ 1.234,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 995,84*
€ 1.185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,89*
€ 1.151,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.