Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     549-4015613760070
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190080
EAN/GTIN:
     4015613760070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250

Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Bürobereich ein.

Funktionen:

  • Entkalkungssignal: ja
  • Füllstandsanzeige: ja
  • Restebehälter spülmaschinengeeignet: ja
  • 2-Tassen-Funktion: ja
  • Heiße-Milch-Funktion: ja / Milch extern
  • Kaffeepulver-Option: Tassenweise / Manuell 7 - 14 g
  • Tassenzähler (pro Programm u. insgesamt)
  • Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum

Wichtiger Hinweis:

Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten:
Pumpe: 12.000 Bezüge
Drainageventil: 15.000 Bezüge
Brüheinheit, Mahlwerk und Dichtungen: 20.000 Bezüge
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.




Weitere Informationen:
Anzahl Mahlwerke:
1
Elektrogeraeteart:
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
Elektrogeraete-Kategorie:
Geräte bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimter beträgt (Großgeräte)
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Marke:
Bartscher
Milchsystem:
Frischmilch
Netzspannung:
220 - 240 V
Tassenleistung:
80 Tassen pro Tag
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat bartscher, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Bartscher, Bohnen,, Büro,, Cappuccino,, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Jura,, Kaffeeautomat,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kleingastronomie,, kompakt,, Mahlwerk,, Miete,, One, Touch, Wassertank,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 719,12*
€ 812,95*
Frei Haus
ab € 725,33*
€ 820,22*
Frei Haus
ab € 737,23*
€ 827,56*
Lager 549
10
Frei Haus
ab € 797,97*
€ 895,07*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,07*
€ 1.065,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,97*
€ 949,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.