Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darboven COCAYA Premium Dark (36% Kakaoanteil) Automatenkakao 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4006581206042
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     6011
EAN/GTIN:
     4006581206042
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
automatenkakao
Darboven COCAYA Premium Dark 1000g (36% Kakaoanteil) Automatenkakao

Premium-Automatenkakao mit sehr hohem Kakaoanteil von mindestens 36%.

Lebensmittelunternehmer: J.J.Darboven GmbH & Co. KG, Pinkertweg 13, 22113 Hamburg, Deutschland

Informationen:

Dosierempfehlung fuer Automaten: 20g bis 25g pro 140 ml heisses Wasser (max. 80 Grad)

Zubereitung ohne Automaten: gewuenschte Menge Kakao in heissem Wasser oder heisser Milch verruehren. Der Kakao kann auch in einem Milchaufschaeumer zubereitet werden.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

EAN Karton: 4006581816043

Herstellerartikelnummer. 6011

Kompatibilitaet: Geeignet fuer alle Kaffeeautomaten, Heissgetraenkeautomaten und Vendingssysteme, die mit Kakaopulver betrieben werden koennen.

Weitere Informationen:
Dosering:
20g bis 25g pro 140 ml heißes Wasser (max. 80 °C)
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
mind. 36 %
Kakaogehalt:
über 30 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
J.J.Darboven GmbH & Co. KG | Pinkertweg 13 | 22113 Hamburg | Germany
Marke:
J.J. Darboven
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=F3KO9HT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="F3KO9HT"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1640 kJ / 390 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>8.6g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>5.3g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>63.9g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>58.4g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">7.4g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">0.3g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker, Kakaopulver (36% mindestens), <strong>Vollmilchpulver</strong>, Traubenzucker, natürliches Vanillearoma</p> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>: Produkt enthält Zucker</p>
Weitere Suchbegriffe: automatengeeignet, Bio, dunkel, Fairtrade, fuer Automaten, herb, Kakao, Kakaopulver, Kakohaltiges Getraenkepulver, loeslich, Trinkschokolade, Vollmilchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,56*
€ 29,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,92*
€ 24,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,26*
€ 20,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,01*
€ 17,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,34*
€ 15,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,07*
€ 13,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,47*
€ 11,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,45*
€ 9,04
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.