| |
|
| Artikel-Nr.: 549-4000540031881 Herst.-Nr.: 10188600 EAN/GTIN: 4000540031881 |
| |
|
| | |
| Kölln Schoko Hafer-Müsli - das Original! - lecker und vollwertig zugleich. Ende der 1970er Jahre nahmen wir das beliebte Frühstück „Köllnflocken mit Kakao und Milch“ auf – und erfanden so das Schoko Müsli. Komponiert aus Blütenzarten Köllnflocken, Echten Kölln Kernigen, Kölln Vollkorn Haferfleks® Schoko und Haselnusskrokant erhält diese Müsli-Spezialität ihre besondere Note durch ihren Anteil von 20 % Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Selbstverständlich verwenden wir Echte Kölln Kernige und Blütenzarte Köllnflocken. Vollkorngehalt: 62 % Weitere Informationen: | | Verkehrsbezeichnung: | Vollkorn-Hafermüsli mit 10 % Schokoladen- und 10 % Vollmilchschokoladenblättchen sowie 3 % Haselnusskrokant | Hinweise für Allergiker:: | Kann weitere Schalenfrüchte (Mandeln, Cashewkerne, Pekannüsse) enthalten | Nähwerttabelle: pro: | 100 g | Energie:: | 1.705 kJ /406 kcal | Fett:: | 11 g | davon gesättigte Fettsäuren:: | 4.7 g | Kohlenhydrate:: | 61 g | davon Zucker:: | 22 g | Ballaststoffe:: | 9.1 g | Eiweiß:: | 11 g | Salz:: | 0.25 g | Lebensmittelunternehmer: | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA | Anschrift Lebensmittelunternehmer: | Westerstraße 22-24 | Land: | Deutschland | Getreide: | Hafer, Weizen, Gerste | Schokolade: | Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade | Nüsse und Saaten: | Haselnuss | Eigenschaften: | Vegetarisch, Ohne Ei, Ohne Rosinen, Ballaststoffquelle, Vollkorn, Mit Schokolade | Allergene: | WEIZEN, GERSTE, HAFER, MILCH, NÜSSE, SCHALENFRÜCHTE | Inhalt: | 600 g | Produktart: | Müsli | Zutaten: | Vollkorn-HAFERflocken (58%), Zucker, Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (4%), Karamellsirup, WEIZENmehl, VollMILCHpulver, Kakaobutter*, gehackte HASELNUSSKERNE, fettarmes Kakaopulver*, SüßMOLKEnpulver, Maisstärke, GERSTEnmalzextrakt, Invertzuckersirup, Speisesalz, Emulgator Lecithine. *Rainforest Alliance-zertifiziert Hinweis für Allergiker Kann weitere Schalenfrüchte enthalten. | Schokoladenanteil: | 20% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,29* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,83* | € 5,14* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 4,07* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|