Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Schoko Hafer-Müsli 2 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4000540011876
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     10187000
EAN/GTIN:
     4000540011876
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Schoko Hafer-Müsli - das Original! - lecker und vollwertig zugleich. Ende der 1970er Jahre nahmen wir das beliebte Frühstück „Köllnflocken mit Kakao und Milch“ auf – und erfanden so das Schoko Müsli. Komponiert aus Blütenzarten Köllnflocken, Echten Kölln Kernigen, Kölln Vollkorn Haferfleks® Schoko und Haselnusskrokant erhält diese Müsli-Spezialität ihre besondere Note durch ihren Anteil von 20 % Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Bis heute hat kein anderes Kölln Müsli hat so viele Fans wie das Original!

Selbstverständlich verwenden wir Echte Kölln Kernige und Blütenzarte Köllnflocken.

Vollkorngehalt: 62 %

Weitere Informationen:
Verkehrsbezeichnung:
Vollkorn-Hafermüsli mit 10 % Schokoladen- und 10 % Vollmilchschokoladenblättchen sowie 3 % Haselnusskrokant
Hinweise für Allergiker::
Kann weitere Schalenfrüchte (Mandeln, Cashewkerne, Pekannüsse) enthalten
Nähwerttabelle: pro:
100 g
Energie::
1.705 kJ /406 kcal
Fett::
11 g
davon gesättigte Fettsäuren::
4.7 g
Kohlenhydrate::
61 g
davon Zucker::
22 g
Ballaststoffe::
9.1 g
Eiweiß::
11 g
Salz::
0.25 g
Lebensmittelunternehmer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Westerstraße 22-24
Land:
Deutschland
Eigenschaften:
Vegetarisch, Ohne Ei, Ohne Rosinen, Ballaststoffquelle, Vollkorn, Mit Schokolade
Getreide:
Hafer, Weizen, Gerste
Schokolade:
Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade
Nüsse und Saaten:
Haselnuss
Allergene:
Hafer, Weizen, Gerste , Milch. Kann weitere Schalenfrüchte enthalten.
Inhalt:
2 Kg
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (58%), Zucker, Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (4%), Karamellsirup, WEIZENmehl, VollMILCHpulver, Kakaobutter, * gehackte HASELNUSSKERNE, fettarmes Kakaopulver*, SüßMOLKEnpulver, Maisstärke, GERSTEnmalzextrakt, Invertzuckersirup, Speisesalz, Emulgator Lecithine. Rainforest Alliance-zertifiziert Hinweis für Allergiker Kann weitere Schalenfrüchte enthalten.
Produktart:
Müsli
Zertifikat:
Rainforest Alliance
Schokoladenanteil:
20%
Weitere Suchbegriffe: Granola, Haferflocken, Porridge, Frühstücks-Müsli, Frühstücksmüsli, Müsli, kölln haferflocken, cerealien, Früstück, Hafer, Kölln, Milch, Schoko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 10,99*
Lager 549
100
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 28,40*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 26,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,70*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 17,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,41*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 11,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 10,39* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.