Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Knusper Schoko Feinherb "30% weniger Fett" Hafer-Müsli 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4000540003420
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     10342501
EAN/GTIN:
     4000540003420
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Knusper Schoko feinherb "30 % weniger Fett" Hafer-Müsli - knusprig-leichter Knusper-Schoko-Genuss.
Leckere Knusperstückchen mit feinherber Kakaonote kombiniert mit Blättchen aus zarter Arriba-Edelschokolade – ein besonderes Geschmackserlebnis für alle Schoko-Freunde, die fettbewusst genießen möchten.

Selbstverständlich verwenden wir Echte Kölln Kernige und Blütenzarte Köllnflocken.

Vollkorngehalt: 64 %

Weitere Informationen:
Verkehrsbezeichnung:
Knusper Vollkorn-Müsli mit 4 % Arriba-Edelschokoladenblättchen (Kakao: 50 % mindestens)
Hinweise für Allergiker::
Kann Schalenfrüchte enthalten.
Nähwerttabelle: pro:
100 g
Energie::
1.722kJ / 409 kcal
Fett::
10 g
davon gesättigte Fettsäuren::
4 g
Kohlenhydrate::
64 g
davon Zucker::
20 g
Ballaststoffe::
9.5 g
Eiweiß::
11 g
Salz::
0.47 g
Lebensmittelunternehmer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Westerstraße 22-24
Land:
Deutschland
Eigenschaften:
Vegetarisch, Ohne Nüsse, Ohne Ei, Ohne Rosinen, Ballaststoffquelle, Vollkorn, Knusprig, Mit Schokolade
Getreide:
Hafer, Weizen, Gerste
Schokolade:
Dunkle Schokolade (Arriba)
Allergene:
Hafer, Weizen, Gerste , Milch. Kann Schalenfrüchte enthalten.
Inhalt:
500 g
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (33 %), Vollkorn-WEIZENflocken (29 %), Zucker, WEIZENmehl, Palmöl, Glukose-Fruktose-Sirup, fettarmes Kakaopulver* (2, 5 %), Kakaomasse*, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), Kakaobutter*, MagerMILCHpulver, GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine. * Rainforest Alliance-zertifiziert Hinweis für Allergiker Kann Schalenfrüchte enthalten.
Produktart:
Müsli
Zertifkat:
Rainforest Alliance
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
589
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 4,29*
Lager 549
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 14,47*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,57*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 11,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 8,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,24*
€ 5,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 5,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 4,07* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.