Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Knusper Schoko & Keks Kakao Hafer-Müsli 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4000540003246
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     10324501
EAN/GTIN:
     4000540003246
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Knusper Schoko & Keks Kakao Hafer-Müsli - das Original.
Innovativ in Szene gesetzt: Leckere Hafer-Knusperstückchen mit feinherber Kakao-Note kombiniert mit zartschmelzender weißer Schokolade und dunklen Mini-Kakaokeksen feiern gemeinsam Premiere in der Müslischüssel.

Selbstverständlich verwenden wir Echte Kölln Kernige und Blütenzarte Köllnflocken.

Vollkorngehalt: 53 %

Weitere Informationen:
Verkehrsbezeichnung:
Glutenfreies Vollkorn-Hafermüsli mit 10 % Schokoladen- und 10 % Vollmilchschokoladenblättchen sowie 3 % Haselnusskrokant
Hinweise für Allergiker::
Kann Schalenfrüchte (Haselnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pekannüsse) enthalten
Nähwerttabelle: pro:
100 g
Energie::
1.884 kJ / 449 kcal
Fett::
17 g
davon gesättigte Fettsäuren::
6.8 g
Kohlenhydrate::
63 g
davon Zucker::
22 g
Ballaststoffe::
7 g
Eiweiß::
8.7 g
Salz::
0.21 g
Lebensmittelunternehmer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Westerstraße 22-24
Land:
Deutschland
Eigenschaften:
Vegetarisch, Ohne Nüsse, Ohne Ei, Ohne Rosinen, Ballaststoffquelle, Vollkorn, Knusprig, Mit Schokolade
Getreide:
Hafer, Weizen, Gerste
Schokolade:
Weiße Schokolade
Allergene:
WEIZEN, GERSTE, HAFER, MILCH. Kann Schalenfrüchte enthalten.
Inhalt:
500 g
Produktart:
Müsli
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (47 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-WEIZENflocken (4 %), fettarmes Kakaopulver* (3 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), Kakaobutter*, VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, SüßMOLKEnpulver, BUTTER, WEIZENstärke, GERSTEnmalzextrakt, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Säureregulator Calciumcarbonat, Speisesalz, Emulgator Lecithine. * Rainforest Alliance-zertifiziert Hinweis für Allergiker Kann Schalenfrüchte enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
496
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 4,29*
Lager 549
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 14,47*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,57*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 11,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 8,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,24*
€ 5,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 4,07* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.