Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Knusper Schoko & Keks Hafer-Müsli 1,7 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4000540003215
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     10321000
EAN/GTIN:
     4000540003215
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Knusper Schoko & Keks Hafer-Müsli - das Original.
Mit dieser knusprigen Mischung kam der Keks in Müsli – durch Kombination der Knusperstückchen mit zwei unwiderstehlichen Zutaten: beliebten Butterkeksen und zarten Blättchen aus Vollmilchschokolade.

Selbstverständlich verwenden wir Echte Kölln Kernige und Blütenzarte Köllnflocken.

Vollkorngehalt: 56 %

Weitere Informationen:
Verkehrsbezeichnung:
Müsli mit Vollkorn-Knusperstückchen, 11% Vollmilchschokoladenblättchen und 6% Butterkeksen
Hinweise für Allergiker::
Kann Schalenfrüchte (Haselnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pekannüsse) enthalten
Nähwerttabelle: pro:
100 g
Energie::
1.867 kJ / 444 kcal
Fett::
15 g
davon gesättigte Fettsäuren::
6.3 g
Kohlenhydrate::
65 g
davon Zucker::
21 g
Ballaststoffe::
5.6 g
Eiweiß::
10 g
Salz::
0.22 g
Lebensmittelunternehmer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Westerstraße 22-24
Land:
Deutschland
Eigenschaften:
Vegetarisch, Ohne Nüsse, Ohne Ei, Ohne Rosinen, Ballaststoffquelle, Vollkorn, Knusprig, Mit Schokolade
Getreide:
Hafer, Weizen, Gerste
Schokolade:
Vollmilchschokolade
Allergene:
Hafer, Weizen, Gerste, Milch. Kann Schalenfrüchte enthalten.
Inhalt:
1700 g
Zutaten:
Vollkorn-HAFERflocken (48 %), Zucker, WEIZENmehl, Palmöl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, VollMILCHpulver, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), Kakaomasse*, Kakaobutter*, SüßMOLKEnpulver, BUTTER, WEIZENstärke, GERSTEnmalzextrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Säureregulator Calciumcarbonat, Speisesalz, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator Lecithine, Aroma. *Rainforest Alliance-zertifiziert Hinweis für Allergiker Kann Schalenfrüchte enthalten.
Produktart:
Müsli
Zertifkat:
Rainforest Alliance
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,179*
€ 10,609*
3 Tage
336
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 10,99*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,87*
€ 13,45*
Lager 549
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 27,16*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 25,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,11*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 16,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,99*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 10,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 10,15* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.