Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kölln Zartes Bircher Fruchtiges Hafer-Müsli 1,7 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4000540001563
Hersteller:
     Kölln
Herst.-Nr.:
     10156000
EAN/GTIN:
     4000540001563
Suchbegriffe:
Cerealien
Frühstücks-Cerealien
Frühstückscerealien
Frühstücksflocken
Kölln Zartes Bircher Fruchtiges Hafer-Müsli - blütenzarter Frühstücksbrei zum Verfeinern.
Für Kenner ist „Bircher“ mehr als ein Müsli – es ist ein Frühstücks-Bekenntnis. Ob klassisch mit frischem Obst verfeinert, oder pur mit Milch – bei unserem fruchtigen Haferbrei haben wir uns am klassischen Vorbild des Erfinders orientiert. Fein mit Honig besprüht ist dieses Bircher eine wunderbar zarte Basis für ein genussvolles Frühstückserlebnis.
 
Weitere Informationen:
Verkehrsbezeichnung:
Vollkorn-Hafermüsli mit 22 % Früchten, zum Teil gesüßt
Hinweise für Allergiker::
Hinweis für Allergiker: Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.
Nähwerttabelle: pro:
100 g
Energie::
1.520 kJ / 361 kcal
Fett::
6.3 g
davon gesättigte Fettsäuren::
1 g
Kohlenhydrate::
60 g
davon Zucker::
17 g
Ballaststoffe::
11 g
Eiweiß::
11 g
Salz::
0.08 g
Lebensmittelunternehmer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Anschrift Lebensmittelunternehmer:
Westerstraße 22-24
Land:
Deutschland
Eigenschaften:
Laktosefrei, Vegetarisch, Ohne Ei, Ohne Weizen, Ballaststoffquelle, Proteinquelle, Vollkorn, Mit Frucht
Getreide:
Hafer
Nüsse und Saaten:
Haselnuss
Früchte:
Apfel, Rosinen/Sultaninen, Banane, Datteln, Rote Beeren
Allergene:
MILCH, HASELNUSS; ERDNUSS; weitere Schalenfrüchte
Produktart:
Bircher-Müsli
Zutaten:
Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (75%), getrocknete Apfelstücke, Rosinen, getrocknete und gesüßte Cranberrystücke (Cranberrys, Zucker), getrocknete Bananenflocken, getrocknete Dattelstücke, gehackte HASELNUSSKERNE (2 %), Honig. Hinweis für Allergiker Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.
Inhalt:
1700 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,209*
€ 10,769*
4 Tage
337
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 10,99*
Lager 549
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 27,54*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 29,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 26,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,34*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 16,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,14*
€ 14,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 10,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 10,18* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.