| |
|
| Artikel-Nr.: 545-SK00011 Herst.-Nr.: SK00011 EAN/GTIN: 795508246608 |
| |
|
| | |
| - Chemikalienbeständig
- Aus robustem, lebensmittelechtem Polypropylen
- Als Deckel und Abtropfschale einsetzbar
- Passend für 50 x 50 cm große Spülofant-Spülkörbe
- Einsatz bis max. 100 °C
- Farbe: Blau
- Maße: 50 × 50 × 5 cm (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besteckkorb, Tellerkorb, Tassenkorb, Gläserkorb, Geschirrspüler, Geschirrtrockner, Universal, Universal-Spülkorb, Universalspülkorb, Korb, Spülmaschine, Geschirr, Besteck, Gläser, Glas, Tassen, Teller, Contacto Bander, Stalgast, Bartscher, Carlisle, Hendi, Reinigung, Rein, Sauber, Gastro, Gastronomie, Großküche, Hygiene, Solide, Stabil, Hochwertig |
| | |
| |