Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseausgabewagen Heatingstar Plus, 4 geteilte Wannen 1/1 GN, beheizt, separat regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: ES7378, Speiseausgabewagen Heatingstar Plus, 4 geteilte Wannen 1/1 GN, beheizt, separat regelbar
Artikel-Nr.: ES7378, Speiseausgabewagen Heatingstar Plus, 4 geteilte Wannen 1/1 GN, beheizt, separat regelbar
Artikel-Nr.:
     545-ES7378
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     ES7378
EAN/GTIN:
     792679732039
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Flambierwagen
  • Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
  • Einsatz trocken oder mit Wasser
  • Doppelwandige, geteilte Wanne mit unabhängig regelbaren Temperaturen
  • Isolierter Schiebegriff
  • Mit Grundboden
  • Mit Ablasshahn für jede Wanne
  • Thermostat stufenlos regelbar von 30 bis 90°C
  • Netzspannung 230 Volt 50/60 Hz
  • Schaltelemente spritzwassergeschützt
  • Spiralkabel 3 Meter
  • Erfüllt die Anforderungen der HACCP
  • Graue Gummistoßabweiser
  • 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Graue Gummibereifung
  • Kapazität: 4 x 1/1 GN
  • Leistung: 4 x 600 W
  • Maße: 163 x 66 x 86 cm (BxTxH)

Abbildung zeigt 3 x 1/1 GN Ausführung

Weitere Suchbegriffe: Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Speisen-Servierwagen, Speisenausgabewagen, Speiseservierwagen, flambierwagen eternasolid®, speisen servierwagen, bain marie 1/1, Speise, Speisen, Speisewagen, Servierwagen, Speiseausgabewagen, Speise-Servierwagen, Ausgabewagen, Ausgabe, Buffet, Buffetwagen, Buffet-Wagen, Büfett, Büfettwagen, Büfett-Wagen, Büffet, Büffetwagen, Büffet-Wagen, Transport, Transportwagen, Transport-Wagen, Bain-Marie, Anrichten, Gastronomie, Gastro, mobil, fahrbar, praktisch, stabil, robust, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.031,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,91*
€ 2.726,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,03*
€ 2.696,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,33*
€ 2.558,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,51*
€ 2.482,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,00*
€ 2.416,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.