| |
|
| Artikel-Nr.: 545-ES1498-6 Herst.-Nr.: ES1498-6 EAN/GTIN: 795508246714 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- Traversen 2 x 2 cm verschraubt
- 6 L-Auflagen
- Auflagenabstand: 26 cm
- Für Spülkörbe 50 x 50 cm
- Graue Gummistoßabweiser
- 4 Rollen, Durchmesser: 12,5 cm, davon 2 mit Feststeller
- Maße: 60 × 64 × 184 cm (BxTxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wagen, Transport, Mobil, Besteckkorb, Tellerkorb, Tassenkorb, Gläserkorb, Geschirrspüler, Geschirrtrockner, Universal, Universal-Spülkorb, Universalspülkorb, Korb, Spülmaschine, Geschirr, Besteck, Gläser, Glas, Tassen, Teller, Contacto Bander, Stalgast, Bartscher, Carlisle, Hendi, Reinigung, Rein, Sauber, Gastro, Gastronomie, Großküche, Hygiene, Solide, Stabil, Hochwertig |
| | |
| |