Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART Wandhaltegriff 40 cm, Kunststoff, weiß, max. Belastbarkeit 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 952832 SMART Wandhaltegriff 40 cm, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.: 952832 SMART Wandhaltegriff 40 cm, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     545-952832
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     952832
EAN/GTIN:
     4250754913392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
  • Kunststoff Wandhaltegriff
  • Hergestellt in Europa
  • Feuchtigkeitsresistent: Ausschließlich aus rostfreien Werkstoffen hergestellt
  • Werkzeuglose Montage
  • Ansprechendes Design und angenehme Haptik
  • Länge: 40 cm
  • Max. Belastbarkeit 120 kg
  • Farbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, badewannengriff 40cm, Badeinrichtung, Barrierefreies Bad, Senioren, Behindertengerecht, Handicap, Badkomfort, Badsicherheit, Wellness, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel, Badehilfen, Badewannengriff weiss, Haltegriff, Badewanneneinstieg, Sicherheitsgriff, Duschgriff, Wandgriff, Wandstütze, Stützgriff, Alltagshilfen, Badgriff, Badaccessoire, Badehilfe, Duschhilfe, Sturzprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.