Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICART Dokumentenwagen T16 mit Laptopauszug, 2 Doku-Auszügen und Schublade, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 92498-WS, MULTICART Dokumentenwagen T16 mit Laptopauszug, 2 Doku-Auszügen und Schublade, weiß
Artikel-Nr.: 92498-WS, MULTICART Dokumentenwagen T16 mit Laptopauszug, 2 Doku-Auszügen und Schublade, weiß
Artikel-Nr.: 92498-WS, Laptopauszug
Artikel-Nr.: 92498-WS, Dokumentenauszug
Artikel-Nr.:
     545-92498-WS
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     92498-WS
EAN/GTIN:
     4260688615538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagen
Dokumentenwagen
Dokuwagen
Doku-Wagen
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer
  • Korpus Qualitätsklasse E1
  • Speziell beschichtete, versiegelte und antibakterielle Arbeitsplatte mit umlaufendem, erhöhtem Schutzrand
  • 4 leichtläufige Rollen, Durchmesser: 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Schublade und Doku-Auszüge mit Einzugsdämpfung
  • Abschließbar, mit 2 Schlüsseln (Zentralschloss)
  • Arbeitsplattenhöhe: 100 cm
  • Laptopauszug: 40 x 27 cm (BxT)
  • Außenmaße: 47 x 52 x 100 cm (BxTxH)
  • Innenmaße Dokumentenauszüge: 33,5 x 35 x 26 cm (BxTxH)
  • Innenmaße Schublade: 35 x 41,5 x 6 cm (BxTxH)
  • Farbe: Weiß

Auch in den Farben beige (545-92498-BE), blau (545-92498-BL), gelb (545-92498-GE), grün (545-92498-GR), Kirsche (545-92498-KI), orange (545-92498-OR), rot (545-92498-RO) und Walnuss (545-92498-WA) erhältlich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,65*
€ 1.014,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,54*
€ 972,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,48*
€ 934,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,86*
€ 869,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.