Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNAS Handdesinfektionsmittel - 500-ml-Euroflasche, zur Desinfektion von Bakterien und Viren (Covid-19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 63324, LUNAS Desinfektionsmittel
Artikel-Nr.: 63324, LUNAS Desinfektionsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     545-63324
Hersteller:
     Beckschulte GmbH
Herst.-Nr.:
     63324
EAN/GTIN:
     4260688611141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
  • Ethanol-Konzentration: 89,06 ml/100 ml
  • Gebrauchsfertiges, alkoholisches und umfassend wirksames Handdesinfektionsmittel
  • Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid
  • Zur Desinfektion von Bakterien, Viren und Sporen. Schadorganismen und SARS-CoV-2 Viren werden abgetötet
  • Sehr gute Hautverträglichkeit, auch bei häufiger Anwendung
  • Hygienische Händedesinfektion nach EN 1500: mindestens 3 ml/30 Sekunden
  • Inhalt: 500 ml
  • HINWEIS: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA Reg. Nr.: N-92824
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225: Flu?ssigkeit und Dampf leicht entzu?ndbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände desinfektionsmittel 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Desinfektionsmittel für Hände, Euroflasche, Desinfektion, Hygiene, Desinfektionmittel, Antibakteriell, bakterizid, fungizid, viruzid, Corona, Covid-19, Steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.