Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Boden, für modulares Standregal Skutvik, 55 x 60 cm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Streben einzeln herausnehmbar
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.: 217055 Polyethylen-Boden, für modulares Aluminium/Kunststoff-Standregal Skutvik, Kühlraum
Artikel-Nr.:
     545-217055
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     217055
EAN/GTIN:
     4255613325491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlregal-Fachboden
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
  • Auflage aus Kunststoff
  • Passend für alle Skutvik Regalleitern mit einer Tiefe von 60 cm
  • Modular
  • Leichtgewichtiges Regalsystem
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug erforderlich
  • Streben einzeln herausnehmbar
  • Flexible Anbaumöglichkeiten
  • Temperaturbereich: einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
  • Ideal für Kühl- und Gefrierräume
  • Spülmaschinenfest (bis 90 °C max.)
  • Streben passend für Industrie-Spülkörbe
  • Rostfrei: 20 Mikron eloxiertes Aluminium und verdeckte Edelstahl-Schrauben
  • Internationale Hygienezertifizierungen (FCMs; NSF)
  • Max. Belastbarkeit: +/- 250 kg pro Boden, +/- 1.000 kg pro Regal
  • Maße: 55 x 60 cm (BxT)
Weitere Informationen:
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Werkzeug erforderlich:
nein
Temperaturbereich:
einsetzbar von –30 °C bis +90 °C
Int. Hygienezertifizierungen:
FCMs, NSF
Max. Belastbarkeit pro Boden:
+/- 250 kg
Breite:
55 cm
Tiefe:
60m
Weitere Suchbegriffe: Standregal, standregal, Kühlraumregal, Lagerregal, Lager, Lagerraum, Lebensmittel, lebensmittelgeeignet, Grundregal, Lebensmittelregal, Lagerung, Hygieneregal, Hygiene, hygienisch, Fachbodenregal, modular, Aluminiumregal, Kunststoffregal, Steckregal, Aluminium-Steckregal, Kunststoff-Steckregal, Anbau, Anbauregal, Regalsystem, Steckregalsystem, Stecksystem, Werkstattregal, Eckregal, lebensmittelecht, leicht, stabil, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.