Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4
Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4
Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4
Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4
Riegler Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 4
Artikel-Nr.:
     5417S-p999995
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     413-4
EAN/GTIN:
     4047322085281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 bar

Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.

Weitere Informationen:
Schlauch-Ø:
4 mm
Dichtmaterial:
NBR
für Schlauch:
4
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Funktion:
Druckluftversorgung beliebig
Betriebsdruck max.:
10 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Verstellung:
manuell oder mit Schraubenzieher
Grundkörper:
Technopolymer
Durchfluss bei 6,3 bar:
155 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
160 Nl/min
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
4 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 8,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,39*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 9,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,47*
2 Tage
36
1
€ 6,80*
ab € 7,36*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.