Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2
Riegler Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p999526
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.125100
EAN/GTIN:
     4047322094078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 100, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.

In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Weitere Informationen:
Kolbenstangen AG:
M27x2
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Ansprechdruck min.:
0,2
Kolbenstangen-Ø:
32 mm
Temperaturbereich max.:
80
Temperaturbereich min.:
-10
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
125
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Arbeitsdruck max.:
10
Anschluss:
G 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschlussgewinde:
G 1/2
Hub:
100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,08*
€ 237,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 219,79*
€ 254,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 255,38*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 255,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,16*
€ 270,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM27X2
ab € 104,58*
Zubehör
Riegler
450.070-M
ab € 45,03*
Zubehör
Riegler
450.17-M
ab € 19,43*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M27X2
ab € 36,07*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,84*
Zubehör
Riegler
450.270-M
ab € 38,10*
Zubehör
Riegler
453.082
ab € 36,49*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M27X2
ab € 54,91*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,12*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,13*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,59*
Zubehör
Riegler
450.85-M
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.