Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p997147 Herst.-Nr.: 228.14-ES EAN/GTIN: 4047322382489 |
| | |
|
| | |
| Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 bar Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Öffnungsdruck min.: | 0.03 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Feder: | Edelstahl 1.4301 | Dichtmaterial: | FKM | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Gehäuse: | Edelstahl 1.4301 | Gewinde: | G 1/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,08* | € 23,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,38* | € 24,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,94* | € 27,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,69* | € 28,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,28* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|