Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16
Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16
Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16
Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16
Riegler Druckregler für Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, PE max.16
Artikel-Nr.:
     5417S-p994745
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.04
EAN/GTIN:
     4047322011440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1 1/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
R 1 1/4
Durchfluss kvs-Wert:
9.1 m³/h
Siebtasse:
Klarsichtsiebtasse
Regelbereich max.:
6 bar
Federhaube:
Kunststoff
Regelbereich min.:
1.5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 125,95*
€ 147,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 135,05*
€ 158,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 159,33*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 161,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 169,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.