Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100.04, Riegler Druckregler R 1 1/4 Regelbereich 1,5-6 bar inkl. Manometer für T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473299
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101363
EAN/GTIN:
     4047322011440
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100.04, 101363, Druckregler R 1 1/4 Regelbereich 1,5-6 bar inkl. Manometer für Trinkwasser Eingangsdruck max. 25 bar Betriebstemp. max. 40°C Klarsichtsiebtasse Gehäuse Messing

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1 1/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vorzu hohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1686 GRAMM
Gewinde:
R 1 1/4
Hinweis:
Mit Messingsiebtasse erhöht sich der maximale Eingangsdruck
Eingangsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
A:
200,0 mm
B:
175,0 mm
C:
111,0 mm
D:
64,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Klarsichtsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
9,1 m³/h
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
100.04
BAA059001:
101363
BAA271001:
4047322011440
BAA316001:
<p>Druckregler f. Trinkw., DVGW-gepr., R 1 1/4, 1,5-6 bar, P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 125,56*
€ 148,45*
€ 4,90*
ab € 135,92*
€ 159,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 160,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 162,43*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 170,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.