Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Riegler Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p994223
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     744 M
EAN/GTIN:
     4047322116725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »Standard-mini« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C

Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
25 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
5
Hersteller:
Riegler
Durchfluss:
650
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
1/4
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler g 1/4", druckluftöler, druckluftöler 1/4", Riegler, »Standard-mini«,, mit, Metallbehälter,, BG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 37,15*
€ 47,79*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 49,70*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 50,23*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 40,05*
€ 51,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,57*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,24*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.