Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »Standard-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322116725
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     744 M
EAN/GTIN:
     4047322116725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »Standard-mini« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C. Proportionalöler in Kompaktbauweise, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Serie:
Standard-mini
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Behälter:
Metallbehälter
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler g 1/4", druckluftöler, druckluftöler 1/4", Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Mikronebelöler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 37,24*
€ 47,91*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 49,81*
1
€ 4,90*
ab € 38,05*
€ 50,48*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 40,13*
€ 51,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,23*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.