Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar
Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar
Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar
Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar
Riegler Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p993909
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322164894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Druckregler, durchgehende Druckversorgung »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,2 - 6 bar

Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Regelbereich max.:
6 bar
Federhaube:
POM-Messing
Regelbereich min.:
0.2 bar
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2000 l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Riegler, durchg., Druckvers., »multifix«,, BG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 31,64*
16 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 26,13*
€ 33,83*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 34,09*
3 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 27,34*
€ 35,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.