Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 1, G 1/4, 0,2-6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322164894
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RB 11-6
EAN/GTIN:
     4047322164894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Druckregler, durchgehende Druckversorgung »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,2 - 6 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Regelbereich min.:
0.2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mehrfachdruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 31,79*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 25,95*
€ 33,80*
1
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 34,07*
3 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 27,29*
€ 35,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.